Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisolierung, 7-teilig
Artikel-Nr.:
     C1204-223500
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     223500
EAN/GTIN:
     4005887566058
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
7-teilig. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Optimale Drehmomentübertragung. Splitterfrei. Hochschlagfest. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. Öl- und Lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Inhalt Stück:
7x
Gewicht:
525 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher-Satz, brüniert, Kunststoffisol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
ab € 103,01*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 41,19*
Ähnlich
VBW
ab € 53,93*
Ähnlich
VBW
991215
ab € 149,23*
Ähnlich
VBW
ab € 187,45*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.