Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Rohrzangen-Satz 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     260W-1669206
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887554406
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
  • 3-teiliges Sortiment in Kunststofftasche
  • Für alle üblichen Standardanforderungen

  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet

  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet

  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren

  • Induktiv gehärteter Greifbereich

  • Selbstklemmend am Werkstück

  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
3 St.
Länge mm (L):
570 mm
Gewicht (g):
5030 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 127,45*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 128,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 130,31*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 106,53*
€ 131,28*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 134,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
223500
ab € 44,40*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 41,19*
Ähnlich
VBW
ab € 53,93*
Ähnlich
VBW
991215
ab € 149,23*
Ähnlich
VBW
ab € 187,45*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.