Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1 ½", 2"
Artikel-Nr.:
     C1204-991215
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     991215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-satz 3-teilig
3-teilig: 1", 1 ½", 2". "Starter Kit" X-GRIP in den gängigsten Größen. Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. Öffnungsweiten: 1" 55 mm, 1 ½" 75 mm, 2" 100 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt Stück:
3x
Länge:
1" | 1½" | 2"
Gewicht:
5360 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangensatz vbw, Zangen-Satz "X-GRIP" Red Edition, 3-teilig: 1", 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
ab € 103,01*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
223500
ab € 44,40*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 41,19*
Ähnlich
VBW
ab € 53,93*
Ähnlich
VBW
ab € 187,45*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.