Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzangen-Satz 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87966164
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887009807
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Durchgestecktes Gleitgelenk
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Hochwertig vergütet
  • DIN ISO 8976
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
3 St.
Länge mm (L):
310 mm
Gewicht (g):
996 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
ab € 103,01*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
223500
ab € 44,40*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 41,19*
Ähnlich
VBW
991215
ab € 149,23*
Ähnlich
VBW
ab € 187,45*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.