Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Satz 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87991115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887012913
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Universal Satz für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt, 3-tlg.
  • „Starter Kit“ X-GRIP in den gängigsten Größen
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen!
  • Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte
  • Öffnungsweiten: 1" 55 mm, 1 ½" 75 mm, 2" 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
3 St.
Länge mm (L):
540 mm
Gewicht (g):
5745 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
ab € 103,01*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
223500
ab € 44,40*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 41,19*
Ähnlich
VBW
ab € 53,93*
Ähnlich
VBW
991215
ab € 149,23*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.