Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzangen-Satz 3 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     1690S-5192044003
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887416407
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Durchgestecktes Gleitgelenk
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rot lackiert, poliert
  • Hochwertig vergütet
  • 3-teiliges Sortiment in Kunststofftasche
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
3 St.
Länge mm (L):
310 mm
Gewicht (g):
940 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 41,19*
€ 55,40*
11 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,44*
€ 55,46*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 63,61*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,72*
€ 63,98*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 47,31*
€ 67,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,40*
€ 65,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,32*
€ 62,26
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 52,30*
€ 62,24
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 52,29*
€ 62,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,87*
€ 60,54
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 50,85*
€ 60,51
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 50,84*
€ 60,50
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 50,83*
€ 60,49
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 50,82*
€ 60,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,23*
€ 58,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,99*
€ 57,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,19*
€ 49,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210500
ab € 35,52*
Ähnlich
VBW
ab € 103,01*
Ähnlich
VBW
991900
ab € 79,96*
Ähnlich
VBW
073420
ab € 16,87*
Ähnlich
VBW
223500
ab € 44,40*
Ähnlich
VBW
ab € 69,96*
Ähnlich
VBW
ab € 53,93*
Ähnlich
VBW
991215
ab € 149,23*
Ähnlich
VBW
ab € 187,45*
Ähnlich
VBW
800010
ab € 68,37*
Ähnlich
VBW
800005
ab € 55,76*
Ähnlich
VBW
800045
ab € 42,61*
Ähnlich
VBW
800050
ab € 41,68*
Ähnlich
VBW
840040
ab € 59,62*
Ähnlich
VBW
800040
ab € 65,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.