Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Wapuzange
>
Artikel
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 175 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-966005
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
966005
EAN/GTIN:
4005887415806
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
175 mm. Unser Bestseller - millionenfach bewährt. Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung. Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit. DIN ISO 8976.
Weitere Informationen:
Länge:
175
Nenngröße nach DIN/ISO:
160
Maulweite:
26
Anzahl Rastlöcher:
6x
VE:
5
Gewicht:
150 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
... >
Zangen für Sanitär und Installation
>
Zangenschlüssel und Wasserpumpenzangen
>
Wasserpumpenzange
Weitere Suchbegriffe:
wapu zange vbw
,
wapu zange
,
wapuzange 175 mm
,
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 175 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Maul-Druckknopf- Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.250mm
VBW
ab € 23,20*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.17mm L.160mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 15,27*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.250mm L.250mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 16,55*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.26mm L.160mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 14,65*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.26mm L.160mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 14,62*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.28mm L.180mm
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.30mm L.250mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 21,20*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.33mm L.230mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 11,48*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.33mm L.250mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 16,12*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.35mm L.250mm
VBW
ab € 16,87*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.40mm L.315mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 24,73*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.42mm L.250mm
VBW
ab € 17,60*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.44mm L.315mm
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.300mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 17,44*
Ähnlich
Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.315mm Chrom-Vanadium-Stahl
VBW
ab € 24,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen