Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchart-Papier
>
Flipchartblock
>
Artikel
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 60g
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1200832
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
35651E
EAN/GTIN:
3130630356516
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 60g Format et poids : longueur 650 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 1560 G Format et poids Karton : longueur 638.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewicht : 8050.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Verpackung:
Sous film à l'unité
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Papier
,
Flipchartpapier
,
exacompta flipchartblock
,
flipchart papier
,
flipchartblock 60g
,
Kassenrollen
,
Papier
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
3 Tage
50
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,776*
€ 6,576*
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,59*
Lager 467
10 Tage
75
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 6,76*
Lager 2424
15 Tage
4790
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 5,60*
€ 7,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,576*
€ 7,82544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,486*
€ 7,71834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,296*
€ 7,49224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,026*
€ 7,17094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,836*
€ 6,94484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,776*
€ 5,68344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 32,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipch fl 65x100 bl/kar 40Bl 60g
Exacompta
65165X
ab € 32,99*
Zubehör
Flipch fl 65x100 bl/kar 50Bl 80g
Exacompta
65182X
ab € 40,03*
Zubehör
Flipch fl Rec 65x100 bl/kar 50Bl 80g
Exacompta
65162X
ab € 16,00*
Zubehör
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 70g
Exacompta
36651E
ab € 7,02*
Zubehör
Flipch ger 65x100 kar 48Bl 70g
Exacompta
37651E
ab € 6,44*
Zubehör
Flipch ger Rec 65x100 bl 48Bl 60g
Exacompta
39651E
ab € 6,94*
Zubehör
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm
Exacompta
66651E
ab € 5,64*
Zubehör
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 70g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm
Exacompta
67651E
ab € 26,77*
Zubehör
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 80g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm
Exacompta
69651E
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen