Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 17 Schubladen (17x100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 17 Schubladen (17x100 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 17 Schubladen (17x100 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7035, 17 Schubladen (17x100 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7105107
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7105107
EAN/GTIN:
     4031068079284
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 17 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 17 x 100 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: lichtgrau RAL 7035. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.074,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,14*
€ 1.438,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,23*
€ 1.434,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.204,01*
€ 1.432,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,25*
€ 1.377,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.139,05*
€ 1.355,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,67*
€ 1.319,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.104,79*
€ 1.314,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,44*
€ 1.278,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 59,89*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 86,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,18*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,75*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.