Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11171 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11171 Einweggeschirr Teller
Papstar 11171 Einweggeschirr Teller
Papstar 11171 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-2973
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11171
EAN/GTIN:
     4002911111710
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 15 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert - kompostierbar Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,13*
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 3,25*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,363*
€ 3,35*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,854*
€ 3,794*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,938*
€ 3,898*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,74*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,88*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,76*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.