Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Wein-/Proseccoöffner 23 cm Chrom by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Wein-/Proseccoöffner 23 cm Chrom by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Wein-/Proseccoöffner 23 cm Chrom by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21481
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21481
EAN/GTIN:
     4008033214810
Suchbegriffe:
Wein-/Prosecco-Öffner
Zink
Prosecco-Öffner
Korkenzieher

Wein-/Proseccoöffner 23 cm

Prosecco kann hartnäckig sein. Gerade sehr festsitzende Korken lassen sich mit dem edlen Öffner schnell, sicher und mühelos mittels der bekannten Doppel-Hebeltechnik öffnen. Der stabile Öffner ist aus robustem Material gefertigt und neben Prosecco auch für alle herkömmlichen Weinkorken geeignet. Praktisch: auch ein Kapselheber ist bereits integriert. Er hat eine Länge von 23 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Champagner | Glänzend
Maße:
225 mm | 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, Weinzubehör, Öffner, Korken, Wein, Bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,95*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,77*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.