Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Wein-Vakuumverschluss 2er-Set 5,7 cm Ø 3,2 cm Silikon by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Wein-Vakuumverschluss 2er-Set 5,7 cm Ø 3,2 cm Silikon by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Wein-Vakuumverschluss 2er-Set 5,7 cm Ø 3,2 cm Silikon by Fackelmann
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3058-21413
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21413
EAN/GTIN:
     4008033214131
Suchbegriffe:
Wein-Vakuumverschluss
Weinverschluss
Vakuumverschluss
Verschluss

2 Wein-Vakuumverschlüsse

Der Wein-Vakuumverschluss aus ABS-Kunststoff und Silikon hat eine Länge von ca. 5,7 cm und einen Durchmesser von ca. Ø 3,2 cm. Er ist für nahezu jede Weinflasche geeignet und sorgt dafür, dass der Wein länger frisch bleibt. In einer Packung befinden sich 2 Stück einer in schwarz und einer in rot.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Maße:
57 mm | Ø32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,73*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,06*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,81*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,79*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,30*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,06*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.