Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Weinausgießer 10 cm Silikon by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Weinausgießer 10 cm Silikon by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Weinausgießer 10 cm Silikon by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21476
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21476
EAN/GTIN:
     4008033214766
Suchbegriffe:
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer
Likör-Ausgießer
Likörausgießer

2 Weinausgießer aus verchromten Kunststoff

Die raffinierte Idee, um den Wein - ohne einen Tropfen zu verschütten - wirklich professionell einzuschenken. Der praktische Weinausgießer wird einfach auf den Flaschenhals gesteckt und schon kann nichts mehr „danebengehen”! Danach wird er wieder mit dem silberfarbenen Aufstecker verschlossen. Dieser Weinausgießer ist aus stabilem, verchromtem Kunststoff gefertigt. Es sind zwei Stück in einer Packung enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, Wein-Ausgießer, Weinausgießer, wein ausgießer, Flaschenausgießer/-verschluss, Flaschenausgießer, Flaschenverschluss, Verschluss, Ausgießer, Weinzubehör, Barzubehör, Wein, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,96*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,87*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,39*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,81*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,32*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.