Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Barstoessel 22 cm Holz by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Barstoessel 22 cm Holz by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Barstoessel 22 cm Holz by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21427
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21427
EAN/GTIN:
     4008033214278
Suchbegriffe:
Bar-Stößel
Barstößel
Caipirinha Stößel
bar stössel

2 Barstössel 22 cm aus Holz

Für einen leckeren Mojito müssen Limetten, Minze und Zucker gestampft werden. Hierzu eignet sich perfekt der Barstößel von FMprofessional. Der Barstößel ist aus hellem Holz, hat eine Länge von ca. 22 cm und einen Durchmesser von ca. Ø 2-3,2 cm. In einer Packung befinden sich 2 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maße:
220 mm | Ø20-32 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz, Stößel, Barzubehör, Bar, Stampfer, Cocktailstamper, Cocktailstößel, Stampfen, Cocktail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,07*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,87*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,01*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,73*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,06*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,81*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,79*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,30*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.