Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Sektverschluss 2er-Set 5,5 cm Chrom by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Sektverschluss 2er-Set 5,5 cm Chrom by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Sektverschluss 2er-Set 5,5 cm Chrom by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21416
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21416
EAN/GTIN:
     4008033214162
Suchbegriffe:
Aromastopfen
Flaschen-Verschluss
Flaschenverschluss
Champagner-Verschluss

2 Sektverschlüsse verchromt

Die Sektflaschenverschlüsse sind leicht auf die Flasche aufzusetzen und wieder zu lösen. Sie verschließen die Flasche absolut luftdicht und halten auch bereits geöffnete Sektflaschen garantiert „perlfrisch”. So kann der Genuss vom ersten Anstoßen wiederholt werden. Der Körper besteht aus ABS und das Funktionsteil aus verchromtem C-Stahl.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Maße:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Champagnerverschluss, Sekt-Verschluss, Sektflaschen-Verschluss, Sektflaschenverschluss, Sektverschluss, sektflaschenverschluss fackelmann, flaschen verschluss, Verschluss, Barzubehör, Sektflasche, Sekt, Gastronomie, Prosecco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,77*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,87*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,39*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,78*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,31*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.