Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Weinflaschenverschluss 4er-Set 3,5 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Weinflaschenverschluss 4er-Set 3,5 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Weinflaschenverschluss 4er-Set 3,5 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21417
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21417
EAN/GTIN:
     4008033214179
Suchbegriffe:
Aromastopfen
Flaschen-Verschluss
Flaschenverschluss
Aroma-Stopfen

4 Weinflaschenverschlüsse verchromt

Der Weinflaschenverschluss hat ein Funktionsteil aus Kunststoff und eine Kappe aus verchromtem PS. Damit wird die Flasche mit dem guten Wein nicht nur verschlossen, sondern sieht auch noch gut aus.Die Länge beträgt ca. 3,5 cm. In einer Packung befinden sich 4 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber | braun
Maße:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Wein-Verschluss, Weinflaschen-Verschluss, Weinflaschenverschluss, Weinverschluss, weinflaschen verschluss, Stopfen, Verschluss, Weinzubehör, Winzer, Gastronomie, Wein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,1125*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,1125*
€ 2,51388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7725*
€ 2,10928
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,7225*
€ 2,04978
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5525*
€ 1,84748
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21443
€ 2,3375*
Zubehör
Fackelmann
21451
€ 7,00*
Zubehör
Fackelmann
21476
€ 5,68*
Zubehör
Fackelmann
21481
€ 15,11*
Zubehör
Fackelmann
21489
€ 11,35*
Zubehör
Fackelmann
21491
€ 6,70*
Zubehör
Fackelmann
21492
€ 3,81*
Zubehör
Fackelmann
21496
€ 0,753*
Zubehör
Fackelmann
21423
€ 7,22*
Zubehör
Fackelmann
21427
€ 3,97*
Zubehör
Fackelmann
21430
€ 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.