| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3058-21443 Herst.-Nr.: 21443 EAN/GTIN: 4008033214438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4 Ausgießer konisch aus Kunststoff So ein Ausgießer darf in keiner Bar fehlen. Ohne Kleckern Getränke einschenken ist damit kein Problem mehr. Die Ausgießer aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff haben einen Länge von je ca. 10 cm. Das Ausgießvolumen beträgt ca. 1-2 cl. Besonders geeignet für 0,7-1,0 L-Faschen. In einer Packung befinden sich 4 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Glänzend | Maße: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, ausgießer (gastronomie), Ausgießer, Barzubehör, Edelstahl, Dosierer, Servieren, Bar, Spirituosen, Sirup, Dosieren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |