Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Hebelkorkenzieher 16 cm schwarz by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Hebelkorkenzieher 16 cm schwarz by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Hebelkorkenzieher 16 cm schwarz by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21491
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21491
EAN/GTIN:
     4008033214919
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher

Hebelkorkenzieher 16 cm schwarz

Ohne ihn läuft nichts! Der schwarze Korkenzieher holt mit dem bewährten Hebelmechanismus jeden Korken ohne großen Kraftaufwand aus der Flasche. Der Drehgriff ist zudem als Kapselheber einsetzbar. Griffsichere Hebel, attraktives Design. Unentbehrlich für jedes Restaurant - und auch für Zuhause durchaus zu empfehlen! Er hat eine Länge von ca. 16 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
165 mm | 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Corkscrew, Korken-Zieher, Korkenzieher, Weinflaschenöffner, Weinöffner, korkenzieher fackelmann, flügelkorkenzieher, Weinzubehör, Flaschenöffner, Gastrozubehör, Kapselheber, Öffner, Korken, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,96*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,76*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,07*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.