Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Kellnerkorkenzieher 14 cm Chrom by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher 14 cm Chrom by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher 14 cm Chrom by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21492
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21492
EAN/GTIN:
     4008033214926
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser

Kellnerkorkenzieher vernickelt

Der Kellnerkorkenzieher aus rostfreiem, verchromtem Edelstahl ist nicht nur ein Klassiker, sondern hat noch eine zusätzliche Hilfe: Der Artikel besitzt zusätzlich einen Kapselheber. Perfekt für Weinliebhaber, bei denen es aber auch mal ein Bier sein darf. Er hat die Maße von ca. 14x3,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
140 mm | 35 mm
Weitere Suchbegriffe: kellnerkorkenzieher fackelmann, kellnerbesteck, Hebelkorkenzieher, Korkenzieher, Weinöffner, Weinzubehör, Flaschenöffner, Gastrozubehör, Kapselheber, Öffner, Korken, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,95*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,77*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.