Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 10 Kapselheber 8 cm rostfrei Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 10 Kapselheber 8 cm rostfrei Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 10 Kapselheber 8 cm rostfrei Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21496
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21496
EAN/GTIN:
     4008033214964
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

10 Kapselheber 8 cm rostfrei

Platzsparend und klassisch. Ein Kapselheber ohne Schnickschnack, in puristischem Design. Die Kapselheber aus rostfreiem Edelstahl haben die Maße von ca. 8x4 cm. In einer Packung befinden sich 10 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Maße:
80 mm | 40 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschenöffner fackelmann, flaschen öffner, Öffner, Dosenlocher, Heber, Kronkorken, Dosen, Bierflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,96*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,76*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,07*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.