Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Korkenzieher Doublepull + Abstreifer 12 cm Chrom by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Korkenzieher Doublepull + Abstreifer 12 cm Chrom by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Korkenzieher Doublepull + Abstreifer 12 cm Chrom by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21777
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21777
EAN/GTIN:
     4008033217774
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner

Korkenzieher Doublepull + Abstreifer

Der Doublepull Korkenzieher mit Abstreifer aus C-Stahl ist eine Wunderwaffe für Weinliebhaber. Er kann nicht nur den Korken aus der Flasche heben, sondern hat auch ein Messer integriert und eine Spirale. Zudem hat er eine Antihaftbeschichtung. Die Maße betragen ca. 12x2,2x1 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
120 mm | 22 mm | 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, korkenzieher fackelmann, corkscrew, Doublepull, Abstreifer, Weinzubehör, Öffner, Flaschenöffner, Weinflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,07*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,93*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,02*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,72*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,06*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,06*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.