Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Kellnerkorkenzieher silver 11,5 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher silver 11,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kellnerkorkenzieher silver 11,5 cm Edelstahl by Fackelmann
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3058-21778
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21778
EAN/GTIN:
     4008033217781
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser

Kellnerkorkenzieher silver

Nicht nur für Kellner ist er das perfekte Werkzeug zum Öffnen von Weinflaschen. Der Kellnerkorkenzieher aus rostfreiem Edelstahl hat einen Heber, eine Spirale und ein Messer integriert. Alles, was man zum Öffnen von Wein braucht! Er hat die Maße 11,5x2,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
115 mm | 25 mm
Weitere Suchbegriffe: kellnerkorkenzieher fackelmann, kellnerbesteck, Korkenzieher, Weinöffner, Weinzubehör, Flaschenöffner, Öffner, Weinflasche, Barzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,95*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,77*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,27*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.