Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales Lüftungsgerät, LWE 40 mit Wärmerückgewinnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Dezentrales Lüftungsger LWE 40 236659
Stiebel Dezentrales Lüftungsger LWE 40 236659
Artikel-Nr.:
     C3949-236659
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236659
EAN/GTIN:
     4017212366592
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
deckenlüfter
Das dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung wird zur Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten eingesetzt. KOMFORTMERKMALE: Modernes Design mit separater Bedieneinheit. Das Gerät eignet sich für Wohn- und Gewerbeflächen bis ca. 100 qm. Dank des gegendruckstabilen Axiallüfters ist den Einsatz in windexponierten Lagen möglich. Das Gerät ist mit einem effizientem Wärmeübertrager aus Aluminium ausgestattet. Die schlagregendichte Außenblende aus Edelstahl ist pulverbeschichtet. Die Innenblende besteht aus Kunststoff. Einfacher Filterwechsel dank der leicht zu demontierenden Lüftereinheit. Feinstaubfilter sind als Zubehör erhältlich. EFFIZIENZ: Der EC-Lüfter sorgt für effizienten Betrieb. INSTALLATION: Der Einbau erfolgt in einen runden oder quadratischen Wanddurchbruch. Der leicht zugängliche Netzanschluss befindet sich auf der Innenseite der Ventilatoreinheit.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
dezentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Wärmequelle:
Abluft
Wärmebereitstellungsgrad:
93 %
Spannung:
24 V
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Luftanschlussdurchmesser:
200 mm
Luftdurchsatz:
20 m³/h | 70 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
false
Geräuschemission:
32 dB(A)
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
256 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
550 mm
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Dezentrales, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,41*
€ 775,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
236666
ab € 87,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
236678
ab € 131,48*
Zubehör
Stiebel Eltron
236676
ab € 39,69*
Zubehör
Stiebel Eltron
236677
ab € 131,71*
Zubehör
Stiebel Eltron
236675
ab € 23,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
236663
ab € 138,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
202931
ab € 114,79*
Zubehör
Stiebel Eltron
202929
ab € 200,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
202928
ab € 202,29*
Zubehör
Stiebel Eltron
239608
ab € 365,81*
Zubehör
Stiebel Eltron
239607
ab € 386,00*
Zubehör
Stiebel Eltron
236668
ab € 128,18*
Zubehör
Stiebel Eltron
236667
ab € 128,20*
Zubehör
Stiebel Eltron
236661
ab € 124,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
236673
ab € 356,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.