Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 20-22 G, Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601065601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601065601
EAN/GTIN:
     4053423303322
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Linienlaser GLL 20-22 G, Der GLL 20-22 G Professional ist ein robuster und intuitiver Linienlaser, der sich für verschiedenste Anwendungen eignet. Dank IP65-Schutz und einem gummiverstärkten Gehäuse ist er geschützt gegen Staub und Wasser, so dass du selbst bei härtesten Bedingungen sorgenfrei arbeiten kannst. Das Laserfenster in U-Form bietet einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie. Und mit Dual Power Source kannst du zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA wechseln – das vermeidet Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 20-22 G ist ideal für den Treppenbau, das Ausrichten von Wänden, Steckdosen und Trennwänden sowie das Legen von Fliesen und Bodenbelägen. Das Werkzeug verfügt über eine große, leicht ablesbare Batterieanzeige. Die hellgrünen Laserlinien bieten eine viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien für leichteres Nivellieren – egal an welchem Arbeitsort. Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Adapter für Alkali-Batterie. Universalhalter LB 10. Laserzieltafel. Tasche
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.7 V
Laserdiode:
500 - 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Arbeitsbereich:
bis zu 20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stromversorgung:
3.7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh) | 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
8 h (Li-Ion) und 6 h (4 x AA) im Kreuzlinien-Modus
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.56 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
2 Linien
Positionierung:
Leichtere Ausrichtung mit unserem robusten Linienlaser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
IP65-Schutz und gummiverstärktes Gehäuse für Staub- und Wasserfestigkeit | Laserfenster in U-Form für einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie | Dual Power Source für einen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA verhindert Ausfallzeiten
Titel:
Linienlaser GLL 20-22 G Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Adapter für Alkali-Batterie | Universalhalter LB 10 | Laserzieltafel | Tasche
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Gewicht:
0.56 kg
Länge der Signalstrecke:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
2,808 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
14,725 dm3
Abmessung Länge:
598 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A031FZ
ab € 35,09*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,61*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 72,89*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,14*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,46*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 43,11*
Zubehör
Bosch
1608M00C4C
ab € 20,54*
Zubehör
Bosch
0601092A00
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.