Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Linienlaser
>
Artikel
Linienlaser GLL 20-22 G, Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601065602
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601065602
EAN/GTIN:
4053423303339
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Linienlaser
bosch fliesenlaser
linienlaser
Linienlaser GLL 20-22 G, Der GLL 20-22 G Professional ist ein robuster und intuitiver Linienlaser, der sich für verschiedenste Anwendungen eignet. Dank IP65-Schutz und einem gummiverstärkten Gehäuse ist er geschützt gegen Staub und Wasser, so dass du selbst bei härtesten Bedingungen sorgenfrei arbeiten kannst. Das Laserfenster in U-Form bietet einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie. Und mit Dual Power Source kannst du zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA wechseln – das vermeidet Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 20-22 G ist ideal für den Treppenbau, das Ausrichten von Wänden, Steckdosen und Trennwänden sowie das Legen von Fliesen und Bodenbelägen. Das Werkzeug verfügt über eine große, leicht ablesbare Batterieanzeige. Die hellgrünen Laserlinien bieten eine viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien für leichteres Nivellieren – egal an welchem Arbeitsort. Handwerkerkoffer. BA 3.7V 3.0Ah XL und USB-C™-Kabel (1 600 A03 1FZ). Universalhalter LB 10. Laserzieltafel. Tasche
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.7 V
Laserdiode:
500 - 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Arbeitsbereich:
bis zu 20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stromversorgung:
3.7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh) | 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
8 h (Li-Ion) und 6 h (4 x AA) im Kreuzlinien-Modus
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.56 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
2 Linien
Positionierung:
Leichtere Ausrichtung mit unserem robusten Linienlaser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
IP65-Schutz und gummiverstärktes Gehäuse für Staub- und Wasserfestigkeit | Laserfenster in U-Form für einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie | Dual Power Source für einen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA verhindert Ausfallzeiten
Titel:
Linienlaser GLL 20-22 G Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.12.2024
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | BA 3.7V 3.0Ah XL und USB-C™-Kabel (1 600 A03 1FZ) | Universalhalter LB 10 | Laserzieltafel | Tasche
SOL Date:
01.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Gewicht:
0.56 kg
Länge der Signalstrecke:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
- -
Nettogewicht:
- -
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- mm
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Linienlaser
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Linienlaser
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Messtechnik
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Laser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkupack BA 3.7V 3.0Ah XL
Bosch
1600A031FZ
ab € 35,30*
Zubehör
Baustativ BT 150
Bosch
0601096B00
ab € 39,53*
Zubehör
Baustativ BT 250
Bosch
0601096A00
ab € 73,23*
Zubehör
Laser-Sichtbrille, grün
Bosch
1608M0005J
ab € 12,11*
Zubehör
Teleskopstange BT 350
Bosch
0601015B00
ab € 109,80*
Zubehör
Universalhalterung BM 1
Bosch
0601015A01
ab € 42,97*
Zubehör
Zubehör DK 20
Bosch
1608M00C4C
ab € 20,41*
Zubehör
Zubehör RM 10
Bosch
0601092A00
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen