Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 800 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch UniversalImpact 800 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch UniversalImpact 800 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch UniversalImpact 800 3000 RPM Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-0603131130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603131130
EAN/GTIN:
     3165140840859
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Maschinengewicht:
1.7 kg
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
12 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Max. Drehmoment:
1.5 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
14 mm
Max. Schlagzahl:
45000 1/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50 1/min | 3000 1/min
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Länge:
386 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
99 mm
Leistungsabgabe:
560 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
32.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Abgabeleistung, max.:
560 W
Nennaufnahme:
800 W
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.5 Nm
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.5 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
50 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 U/min
Schlagzahl:
45000 bpm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
14 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
12 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Gewicht:
1.700 kg
Schnellspannbohrfutter:
ja
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Bosch Press + Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Bosch Auto-Lock:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Constant-Electronic:
ja
2.5 m Kabel:
ja
4 m Kabel:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
32.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
19.0 Nm
Microfilter-System Bohren:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 99 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 99 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte
TOP-Produktmerkmale:
KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit | Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel | Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren | Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Usage level:
Universal
Titel:
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 609 256 D93) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Tragekoffer
SOL Date:
01.05.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2017
Bruttogewicht:
3,08 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Volumen:
11,12 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagbohrmaschine, elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,22*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,31*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,48*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,04*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 6,03*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,90*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,41*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,69*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.