Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine EasyImpact 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603133100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603133100
EAN/GTIN:
     4059952576381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630. Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien. Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Abgabeleistung, max.:
370 W
Nennaufnahme:
630 W
Nenndrehmoment:
1.5 Nm
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
15.0 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
50 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 U/min
Schlagzahl:
48000 bpm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Gewicht:
1.700 kg
Schnellspannbohrfutter:
ja
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Bosch Press + Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Bosch Auto-Lock:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
2.5 m Kabel:
ja
4 m Kabel:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
28.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Microfilter-System Bohren:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 110 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel | Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter | 1.7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung | Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Usage level:
Easy
Titel:
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Tiefenanschlag | Tragekoffer
SOL Date:
01.07.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2021
Nennleistungsaufnahme:
630 W
Max. Drehmoment:
1.5 Nm
Max. Schlagzahl:
48000 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 3000 1/min
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Länge:
386 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
110 mm
Leistungsabgabe:
370 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
28.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,07 kg
Nettogewicht:
1,76 kg
Volumen:
12,356 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,12*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,04*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,35*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,06*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,76*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,45*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,48*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.