Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Miniakkuschrauber
>
Artikel
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039E0009
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039E0009
EAN/GTIN:
4053423242140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Sammelbehälter
bosch mini-akkuschrauber
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. 10 Standard-Schrauberbits. 2 x Blumensaatkugeln. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
235 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 5.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Akkukapazität:
2.0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
0.32 kg
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
120 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Akkuspannung:
3.6 V
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0.320 kg
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Länge):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
178 x 183 x 62 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2.0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Lieferumfang:
10 Standard-Schrauberbits | 2 x Blumensaatkugeln | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Aufbewahrungsbox
SOL Date:
01.04.2023
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,815 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
2,306 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schrauber
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schrauber IXO
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
mini-akkuschrauber
,
Schrauber (Akku)
,
Akku-Schrauber
,
Schrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischen Universalhalter
Bosch
2607019453
ab € 7,79*
Zubehör
Bohr-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,07*
Zubehör
Drehmoment-Aufsatz, Systemzubehör für IXO Collection
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,04*
Zubehör
Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YA
ab € 12,98*
Zubehör
Gewürzmühlen-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YE
ab € 13,04*
Zubehör
Grillgebläse-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YC
ab € 13,06*
Zubehör
Korkenzieher-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YD
ab € 13,02*
Zubehör
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig
Bosch
2607019676
ab € 6,02*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig
Bosch
2607019510
ab € 6,06*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive SL
Bosch
2607019454
ab € 5,88*
Zubehör
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx
Bosch
2607019452
ab € 5,94*
Zubehör
Universalschneide-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001YF
ab € 13,01*
Zubehör
Winkel-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen