Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-S, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A003DL
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DL
EAN/GTIN:
     3165140800594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Systemzubehör GDE 230 FC-S, Die GDE 230 FC-S Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für Winkelschleifer mit Standardschutzvorrichtung und 230 mm Scheibendurchmesser. Ihr geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten. Unkompliziertes Handling wird durch eine praktische 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht. Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System sowie zahlreichen Winkelschleifern mit Standardschutzvorrichtung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
397 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
103 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
238 x 397 x 103 mm
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
230 mm
Maximale Schnitttiefe:
~ 60 mm
Kompatibel mit:
GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Gewicht:
2 kg
Kompatibilitätstyp der Schutzschaube:
Schutzhaube mit Feststellschraube
Positionierung:
„Full Cover”-Absaughaube für 230-mm-Winkelschleifer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Praktisch staubfreies Arbeiten dank geschlossenem Design und optimierter Staubabsaugung | Praktische 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht einfaches Handling | Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten
Titel:
Systemzubehör GDE 230 FC-S Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
230 mm
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
2,555 kg
Nettogewicht:
0,92 kg
Volumen:
9,732 dm3
Abmessung Länge:
397 mm
Abmessung Breite:
238 mm
Abmessung Höhe:
103 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,69*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,20*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,45*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,39*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,76*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,32*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 136,30*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,33*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.