Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr, verchromt. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608000575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000575
EAN/GTIN:
     3165140713733
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerrohr
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Saugrohr
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 15 PS. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
0.35
Vorteil HL (kurz):
Absaugeinrichtung
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Rohr, verchromt
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
350 mm
Bruttogewicht:
0,59 kg
Nettogewicht:
0,522 kg
Volumen:
2,612 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
430 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 49,63*
5 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 50,51*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,22*
€ 50,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,87*
€ 50,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,93*
€ 51,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 27 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 90 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 148,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197C100
ab € 164,24*
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 660,39*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 458,86*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,02*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,26*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 674,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.