Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 115 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900654
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900654
EAN/GTIN:
4059952539898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Hochpräzises Schneiden von Hartkeramikfliesen! Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. Die in modernen Baustellen verwendeten Fliesen sind häufig groß, sehr hart und teuer. Es ist daher sehr wichtig, sie jedes Mal perfekt zu schneiden – auch wenn dies schwierig ist. Die EXPERT HardCeramic Fliesentrennscheibe verwendet Diamond Technology und ein einzigartiges Design, um konstant die besten Ergebnisse zu liefern, selbst in härtester Keramik. Die Bosch EXPERT HardCeramic Diamant-Fliesentrennscheibe bietet die besten Schnitte in harten Fliesen. Mit dieser Diamanttrennscheibe erreichst du bei allen Arbeiten ein professionelles Finish. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. | Dünne Blätter trennen effizienter und bleiben dadurch kühl. | Die verstärkte Mitte reduziert Vibrationen für einen saubereren Schnitt.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,08 dm3
Abmessung Länge:
165,1 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamanttrennscheiben
>
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Kreissägeblatt
,
diamanttrennscheibe bosch 115mm
,
diamant-trennscheibe
,
bosch diamantscheibe
,
Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Bosch
06033E5100
ab € 84,84*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C
Bosch
06019H6000
ab € 219,79*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P
Bosch
06019H6A00
ab € 209,23*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P, L-BOXX
Bosch
06019H6A01
ab € 226,51*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, im Karton
Bosch
06019H6B00
ab € 231,65*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, L-BOXX
Bosch
06019H6B02
ab € 247,16*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, L-BOXX
Bosch
06019H6100
ab € 236,39*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, L-BOXX, GCY 42
Bosch
06019H6300
ab € 257,74*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019J4101
ab € 307,65*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, im Karton
Bosch
06019J4100
ab € 120,63*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, L-BOXX+D741
Bosch
06019J4102
ab € 136,23*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC, L-BOXX
Bosch
06019G340B
ab € 190,00*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch
06033E5002
ab € 78,89*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah
Bosch
06033E5004
ab € 129,57*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Bosch
06033E5000
ab € 68,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen