Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900659
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900659
EAN/GTIN:
4059952539942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten … Die EXPERT MultiMaterial Trennscheibe ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegel, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,344 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamanttrennscheiben
>
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Kreissägeblatt
,
bosch diamantscheibe
,
diamant-trennscheibe
,
kreissägeblatt 115mm
,
Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Bosch
06033E5100
ab € 85,05*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C
Bosch
06019H6000
ab € 218,96*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P
Bosch
06019H6A00
ab € 210,75*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P, L-BOXX
Bosch
06019H6A01
ab € 226,68*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, im Karton
Bosch
06019H6B00
ab € 231,35*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, L-BOXX
Bosch
06019H6B02
ab € 245,87*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, L-BOXX
Bosch
06019H6100
ab € 237,07*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, L-BOXX, GCY 42
Bosch
06019H6300
ab € 257,98*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019J4101
ab € 308,40*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, im Karton
Bosch
06019J4100
ab € 120,17*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, L-BOXX+D741
Bosch
06019J4102
ab € 137,28*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC, L-BOXX
Bosch
06019G340B
ab € 189,64*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch
06033E5002
ab € 78,68*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah
Bosch
06033E5004
ab € 128,85*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Bosch
06033E5000
ab € 68,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen