Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierrad 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150425JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150425JA
EAN/GTIN:
     8710364045075
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Polierrad 22,5 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Entfernen von Kratzern auf nicht eisenhaltigen Materiali
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
22.5 mm
Material:
Schleifmittel aus synthetischem Gummi | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Metall|Stahlprofile | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas
Form:
Rad
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Breite:
22.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
22.0 mm
Höhe:
4.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,36*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,91*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,17*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,45*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,41*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,50*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,06*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,91*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,56*
Sonstiges
Dremel
2615041432
ab € 1,61*
Sonstiges
Dremel
26150684JA
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.