Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Bosch
>
Dremel
>
Projekte
>
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Abfallbehälter für Biomüll
>
Artikel
DREMEL® 678 Kreis- und Parallelschneider, Vorsatzgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-26150678JB
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150678JB
EAN/GTIN:
8710364081899
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Parallelschneider
DREMEL® 678 Kreis- und Parallelschneider, Vorsatzgerät
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schneide exakte Löcher und gerade Schnitte mit deinem Dremel
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Schneide perfekte Kreise mit 2–30 cm Durchmesser und scharfe | Wie funktioniert es? | Setze den enthaltenen Mehrzweck-Spiralfräser (561) ein und s
Inhalt:
Kreisschneider | Parallelanschlag | 1 Mehrzweck-Fräser 561
Vorteile des Sets::
Schneide oder fräse saubere, scharfe Kreise in dein Werkstüc | Der Parallelanschlag ermöglicht das Schneiden oder Fräsen ge | Damit hast du einen vollständig einstellbaren Kreisschneider | Die langlebige Stahlkonstruktion des Vorsatzgeräts reduziert | Inhalt: 1x Parallelanschlag, 1x Kreisschneider-Vorsatzgerät,
Länge:
11 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
4.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 678 Kreis- und Parallelschneider-Vorsatzgerät
Kaufgründe (Online-Händler):
Verwende dein Dremel Multifunktionswerkzeug, um die scharfen | Verwende den enthaltenen Parallelanschlag zum Schneiden oder | Der Kreisschneider ist vollständig bis 30 cm Durchmesser ein | Die Stahlbauweise des Vorsatzgeräts verringert den Verschlei | Inhalt: 1x Parallelanschlag, 1x Kreisschneider-Vorsatzgerät,
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
18 cm
Breite des Produktkartons:
4 cm
SOL Date:
01.11.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,708 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Abfallbehälter für Biomüll
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Vorsatzgeräte
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Vorsatzgeräte
>
Vorsatzgeräte zum Schneiden
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 44,68*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 64,38*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 36,88*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 108,00*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,04*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,34*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,38*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 185,91*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 140,95*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm
Dremel
26150194JA
ab € 3,03*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm
Dremel
26150117JA
ab € 4,05*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm, größter dreieckiger Kopf
Dremel
26150125JA
ab € 6,39*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm
Dremel
26150134JA
ab € 8,05*
Sonstiges
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm
Dremel
26150144JA
ab € 8,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen