Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Frässtift
>
Frässtift Kugelform
>
Artikel
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-26157122JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26157122JA
EAN/GTIN:
8710364044856
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Produktbeschreibung:
Kleinster zylindrischer Diamantfräser zum Gravieren in harte
Arbeitsdurchmesser:
2.4 mm
Zubehörlänge:
46.0 mm
Material:
Edelstahl 304 | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Ziegelstein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Glas, allgemein | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Spezial|Keramik | Stein|Porzellan
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
46.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
IL
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehöre
>
Schnitzen / Gravieren / Fräsen
>
Diamantbestückte Fräser
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Frässtift Kugelform
,
Kugelfrässtift
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
frässtift kugelform schaft 3,2mm
,
mehrzweckbohrer
,
dremel fräsmesser
,
Fräser
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 7,32*
€ 10,05*
Lager 820
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,09*
Lager 260
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,45*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,27*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 11,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2 mm
Dremel
26157103JA
ab € 8,26*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Dremel
26157134JA
ab € 4,57*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,68*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,70*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 45,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 66,26*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 37,85*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 110,48*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
ab € 51,32*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,17*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,05*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,40*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 206,64*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 144,20*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen