Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Frässtift
>
Frässtift Kugelform
>
Artikel
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C51582
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26157134JA
EAN/GTIN:
8710364044863
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Produktbeschreibung:
Dünner, flacher Diamantfräser zum detaillierten Gravieren in
Arbeitsdurchmesser:
2.0 mm
Zubehörlänge:
46.0 mm
Material:
Edelstahl 304 | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Ziegelstein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Glas, allgemein | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Spezial|Keramik | Stein|Porzellan | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Flachkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
46.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
IL
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Zubehöre
>
Schnitzen / Gravieren / Fräsen
>
Diamantbestückte Fräser
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Muschelarmband herstellen
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Frässtift Kugelform
,
Kugelfrässtift
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
Schleifbockscheibe
,
dremel fräsmesser
,
mehrzweckbohrer
,
Fräser
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,355*
€ 7,545*
Lager 102
2 Tage
64
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,385*
€ 7,585*
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,27*
€ 9,03*
Lager 4310
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,33*
€ 11,65*
Lager 820
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 11,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,545*
€ 8,97855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,025*
€ 8,35975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,785*
€ 8,07415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,495*
€ 7,72905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,355*
€ 6,37245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 15,09* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, konisch/spitz
Dremel
26157144JA
ab € 7,35*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Dremel
26157122JA
ab € 7,36*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,71*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 44,68*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 64,38*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 36,88*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 108,00*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
ab € 50,34*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,04*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,34*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,38*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 185,91*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 140,95*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen