Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic C5 60081 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6008111
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6008111
EAN/GTIN:
     4048612051733
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic C5 verfügt außerdem über Schnittschutz der Stufe C. Ab sofort ist er mit 45% biobasiertem HPPE ausgestattet und damit besonders nachhaltig.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, Dyneema® Diamond
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic C5
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6037, 60081
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.