Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unipur 6639 60248 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4114130961
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024807
EAN/GTIN:
     4048612019917
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unipur 6639 eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen bis leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Seine robuste PU-Beschichtung ist sehr abriebfest, ermöglicht aber trotzdem hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unilite / unipur
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
7
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unipur 6639
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, montagehandschuhe, 6033, 60248
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
42
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,08*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,59*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,81*
12 Tage
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.