| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-6054611 Herst.-Nr.: 6054611 EAN/GTIN: 4048612022108 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex C300-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Durch die Bamboo-TwinFlex® Technology wird sehr guter Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort erreicht. Innovative Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit. Der uvex C300 WET PLUS ist besonders für nasse und ölige Bereiche geeignet. * Eigenschaften: patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology, innovative SoftGrip- Beschichtungsvariante, mittlerer Schnittschutz (Cut 3), höchster Tragekomfort durch uvex climazone, hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hohe Flexibilität, silikonfrei gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 * Art.-Nr. C300 WET PLUS Größen 7, 8, 9, 10, 11 EN 388 (4 X 4 2 C) Ausführung Innenhand und Handrücken teilbeschichtet, Strickbund Futter Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid Beschichtung High Performance Elastomer (HPE) Farbe anthrazit Beständigkeit Beständig gegen Öle, Fette kleinste VE 10 Paar/ 100 Paar im Umkarton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex bamboo Twinflex | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | High Performance Elastomer (HPE) | Größe verkettet: | 11 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex C300 wet plus | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6036, 60546 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |