Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2065 60659 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6065909
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6065909
EAN/GTIN:
     812013028694
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die innovative Helix® Serie ,2065 von HexArmor® verfügt über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Glasfaser- und Nylon-Mischgewebe mit nahtloser Konstruktion für verbesserten Komfort und verbesserte Atmungsaktivität, während eine doppelt getauchte, flexible, angeraute Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche den Arbeitern Rundum-Schnittschutz und -Wasserbeständigkeit bietet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
9
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2065
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.