Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV NH-Si.-Lastschaltleisten-Modul B/H 2/5, 3-polig (185 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.550
Rittal SV 9666.550
Artikel-Nr.:
     C513-9666550
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666550
EAN/GTIN:
     4028177676435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrennermodul
Rack Zubehör
SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 5 HE (750 mm), für 8 x Gr. 00, 4 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177676435
Herstellerartikelnummer:
9666550
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666550
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666550, ISV NH00/1/2/3-LS-LEISTEN-MODUL, B/H 2/5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666550
Höhe:
750.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666000
ab € 13,53*
Zubehör
Rittal
9666010
ab € 13,67*
Zubehör
Rittal
9666020
ab € 22,75*
Zubehör
Rittal
9666030
ab € 28,07*
Zubehör
Rittal
9666040
ab € 21,02*
Zubehör
Rittal
9666050
ab € 22,69*
Zubehör
Rittal
9666060
ab € 35,56*
Zubehör
Rittal
9666070
ab € 46,80*
Zubehör
Rittal
9666053
ab € 31,50*
Zubehör
Rittal
9666063
ab € 49,86*
Zubehör
Rittal
9666073
ab € 66,93*
Zubehör
Rittal
9666590
ab € 35,85*
Zubehör
Rittal
9666600
ab € 41,17*
Zubehör
Rittal
9666603
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.