Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 250 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 250 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 250 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 250 Whiteboardmarker
edding 250 Whiteboardmarker
edding 250 Whiteboardmarker
edding 250 Whiteboardmarker
Artikel-Nr.:
     1682-154056199
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250-4
EAN/GTIN:
     4004764054800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 und edding BT 30 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 250 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764054800
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Artikelbezeichnung:
edding 250 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft, kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
141192 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
60.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 8,56*
2 Tage
291
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,83*
€ 8,57*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,95*
€ 8,68*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,86* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,31*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,14*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,76*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,11*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 2,99*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.