Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX VY 300 ECO SF, Vinylester


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen:
p_300vpecosf_transparent.jpg
p_300vpecosf_transparent.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
Td_ResiFIX-Mauerwerk.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
T_ResiFIX_de_2.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
M_Resi_10.jpg
M_Resi_11.jpg
M_Resi_12.jpg
M_Resi_13.jpg
M_Resi_14.jpg
M_Resi_15.jpg
M_Resi_16.jpg
M_Resi_17.jpg
M_Resi_18.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007375
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     300VYECOSF
EAN/GTIN:
     4250438931889
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA10-0134
Zulassung_Mauerwerk_ETA15-0320
DoP_Leistungserklärung_Beton
DoP_Leistungserklärung_Mauerwerk
Feuertest
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
verbundmörtel
Mit Injektionsmörtel ResiFIX VY ECO SF haben Sie Preis-Leistungssieger für vielfältigste Anwendungen. ResiFIX ist zugelassen für gerissenen Beton und Mauerwerk und erreicht dabei hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
VY 300 ECO SF
Inhalt [ml]:
300
Material:
Vinylester
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Chemiedübel, Verbunddübel, Vinyl, Zulassung, ETA, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Mauerwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Kartusche
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 14,11*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartusche
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,22*
1 Tag
36
12
pro Kartusche
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,44*
2 Tage
39744
12
pro Kartusche
€ 4,95*
ab € 11,3675*
€ 14,5375*
4 Tage
41
12
pro Kartusche
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 15,07*
Menge:  Kartusche  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartuschen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Kartusche
ab 20 Kartuschen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Kartusche
ab 24 Kartuschen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Kartusche
ab 300 Kartuschen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Kartusche
ab 600 Kartuschen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Kartusche
ab 3000 Kartuschen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Kartusche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartuschen
Mindestbestellmenge: 12 Kartuschen ( entspricht € 169,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 6,546*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,995*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 50,172*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1677*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,662*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,015*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,043*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,2985*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,5649*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300APP
ab € 18,08*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,18*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,14*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.