Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX PY 410 SF, Polyester


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen:
p_410pysf_transparent.jpg
p_410pysf_transparent.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
Td_ResiFIX-Mauerwerk.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
T_ResiFIX_de_2.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
M_Resi_10.jpg
M_Resi_11.jpg
M_Resi_12.jpg
M_Resi_13.jpg
M_Resi_14.jpg
M_Resi_15.jpg
M_Resi_16.jpg
M_Resi_17.jpg
M_Resi_18.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019213724
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     410PYSF
EAN/GTIN:
     8421814435932
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA17-0721
Zulassung_Mauerwerk_ETA17-0720
DoP_Leistungserklärung_Beton
DoP_Leistungserklärung_Mauerwerk
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
verbundmörtel
Der Injektionsmörtel ResiFIX PYSF ist geeignet für die Besfestigung von schweren Lasten in Beton und Mauerwerk in nicht zulassungsrelevanten Montagen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen.
Weitere Informationen:
Typ:
PY 410 SF
Inhalt [ml]:
410
Material:
Polyester
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Chemiedübel, Verbunddübel, Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
pro Kartusche
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,41*
12
pro Kartusche
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 16,85*
2 Tage
11424
12
pro Kartusche
€ 4,95*
ab € 13,9775*
€ 17,7575*
1 Tag
78
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 24,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartusche
€ 13,41*
€ 15,96
pro Kartusche
ab 2 Kartuschen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Kartusche
ab 5 Kartuschen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Kartusche
ab 20 Kartuschen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Kartusche
ab 3000 Kartuschen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Kartusche
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 6,556*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,995*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 49,922*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1677*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,662*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,005*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,623*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,2985*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,5649*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
380APP
ab € 28,05*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,11*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.