Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX PY 300 SF, Polyester, in Allzweckbox


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_SYS300VSF.jpg
P_SYS300VSF.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
Td_ResiFIX-Mauerwerk.jpg
p_300pysf_transparent.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
T_ResiFIX_de_2.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
M_Resi_10.jpg
M_Resi_11.jpg
M_Resi_12.jpg
M_Resi_13.jpg
M_Resi_14.jpg
M_Resi_15.jpg
M_Resi_16.jpg
M_Resi_17.jpg
M_Resi_18.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-SYS300PSF20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     SYS300PSF20
EAN/GTIN:
     4250438907365
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA17-0721
Zulassung_Mauerwerk_ETA17-0720
DoP_Leistungserklärung_Beton
DoP_Leistungserklärung_Mauerwerk
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Injektionsmörtel
allzweckbox
Der Injektionsmörtel ResiFIX PYSF ist geeignet für die Besfestigung von schweren Lasten in Beton und Mauerwerk in nicht zulassungsrelevanten Montagen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen.
Weitere Informationen:
Typ:
PY 300 SF
Inhalt [ml]:
300
Material:
Polyester
Stück x:
20
Verpackungsart:
Rakobox
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Verbundmörtel, Chemiedübel, Verbunddübel, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,71*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Kartuschen (ab € 10,572* pro Kartusche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 257,76*
€ 306,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 254,82*
€ 303,24
pro Box
ab 3 Boxen
€ 254,04*
€ 302,31
pro Box
ab 4 Boxen
€ 247,36*
€ 294,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 232,99*
€ 277,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 231,49*
€ 275,47
pro Box
ab 500 Boxen
€ 203,71*
€ 242,41
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X10130RAST
ab € 6,556*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910130RAST
ab € 0,995*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X12160RAST
ab € 49,922*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912160RAST
ab € 1,1677*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
912210RAST
ab € 1,662*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916160RAST
ab € 19,005*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X16190RAST
ab € 81,623*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916190RAST
ab € 2,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X8110RAST
ab € 2,2985*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98110RAST
ab € 0,5649*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300APP
ab € 18,13*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
MRBKH
ab € 8,11*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
91080IGH
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.