Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe "Ni-thermo", blau/schwarz, Noppen, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624080
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     31791-9
EAN/GTIN:
     4059276000777
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
NI-Thermo Nitrilhandschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Polyamid/Acryl-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, Kontakthitzeschutz, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, flexibel, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, gute Alternative zum Lederhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen / Träger: Polyamid/Acryl
empfohlene max. Kontakthitze:
150 °C
Branche:
Chemie Industrie / Labor | Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Lieferbare Größen:
7 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 511:2006 | EN 388:2016 + A1:2018 | EN 407:2020_H | EN ISO 21420:2020
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,40*
3 Tage
171
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,46*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,48*
2 Tage
264
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,64*
€ 3,50*
2 Tage
264
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.