Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Arbeitshandschuhe "Optimal Cool", HPT, schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-3677-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     3677-9
EAN/GTIN:
     4059276005246
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HPT-Polymer-Winterstrickhandschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit HPT-Polymer-Beschichtung, Doppel-Liner: innen Acryl Wolle - angenehm und wärmend, außen Nylon-Feinstrick - robust und nässeabweisend, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, sehr gute Abriebfestigkeit für extrem lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche, sehr gute Isolation gegen Kälte, Lebensmittel zugelassen
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: HPT Polymer / Doppel Träger: Innen: Acryl Wolle, Außen: Nylon
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
6 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 3131X EN 511 Level 010
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, profit 3677, HPT-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,74*
€ 6,69*
5 Tage
76
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,92*
€ 39,47004*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 40,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
9691-L
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.