Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. XL
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-614-XL
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
614-XL
EAN/GTIN:
4059276004706
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril- Einweghandschuh, standard Qualität, blau, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,10 mm, Chemikalienschutz, gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | J | T
Lebensmittelzulassung:
ja
Lieferbare Größen:
S - XL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Einweg- und Hygienebekleidung
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Einweghandschuhe
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Nitril-Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach 100 stück
,
profit 614
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,96*
€ 7,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, schwarz, Gr. XL
PRO FIT by Fitzner
666-XL
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen