| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-72-9 Herst.-Nr.: 72-9 EAN/GTIN: 4059276000920 |
| | |
|
| | |
| Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, 12 Paar im Polybeutel Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Farbe: | grün | Material: | Nitril / Beflockung: Baumwolle | Länge: | 33 cm | Materialstärke: | 0,38 mm | Liste der definierten Prüfchemikalien: | A - Methanol | J - n-Heptan | K - Sodium hydroxide 40% | L - Schwefelsäure 96 % | M - Salpetersäure 65 % | N - Acetic acid 99% | O - Ammoniakwasser 25 % | P - Wasserstoffperoxid 30 % | T - Formaldehyd 37 % | Lieferbare Größen: | 7 - 12 | Verpackung: | 12 Paar / 144 Paar im Karton | Norm: | EN 388:2016 4101X / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh größe 9 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, profit 72, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |