Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Schnellbauschraube
>
Schnellbauschrauben gegurtet
>
Artikel
FEIN Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-71131664000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
71131664000
EAN/GTIN:
4014586887555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.
FEIN Vorteile
•Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
•Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
•2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
•Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
•Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen.
•Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
•Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
•Staubgeschützte Anschlaghülse.
Lieferumfang
•1 Magazin für gegurtete Schrauben
•1 langer Bit für Magazinverschraubungen
•1 Bit mit Staubschutzring
•1 Bithalter
•1 Tiefenanschlag
•1 Gerüsthaken
•1 Gürtel-Clip
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Top-Features
•Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
•Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.138 m
GrossWeight:
4.064 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Lastdrehzahl:
0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4 000 1/min
Schrauben Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
25 - 55 mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Gewicht ohne Akku:
1,50 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Top-Features:
Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten. | Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung. | Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. | Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. | 2 000 Ladezyklen pro Akkupack. | Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. | Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen. | Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. | Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. | Staubgeschützte Anschlaghülse.
... >
Lager 7027
>
Akku Geräte
>
Akku-Trockenbauschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
,
Akku-Magazinschrauber
,
Akkumagazingurtschrauber
,
Akkumagazinschrauber
,
Kernbohreinheit
,
Magnetkernbohrmaschine
,
Metallkernbohrmaschinen
,
Trockenbohrsystem
,
Schnellbauschraube
,
Trockenbauschraube
,
Schnellbauschrauben gegurtet
,
Akku-Schnellbauschrauber
,
Akku-Trockenbauschrauber
,
Akkuschnellbauschrauber
,
Schnellbauschrauber
,
kernbohreinheit fein
,
akku magazinschrauber
,
akku-bohrmaschine koffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku LED-Lampe ALED 12-18 V
Fein
92604200020
ab € 63,50*
Zubehör
Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 3 Ah
Fein
92604182020
ab € 57,36*
Zubehör
Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah
Fein
92604175020
ab € 80,65*
Zubehör
Bit 1/4 in Außensechskant
Fein
60503306008
ab € 7,85*
Zubehör
Bit 1/4 in Außensechskant, Gr. 2, L 25 mm
Fein
62712109034
ab € 8,41*
Zubehör
Kunststoff-Box
Fein
33901119000
ab € 4,00*
Zubehör
Magazin M55 X
Fein
90104009010
ab € 199,08*
Zubehör
Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung
Fein
90104010010
ab € 201,21*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 1 000 St
Fein
63901031013
ab € 47,02*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 1 000 St
Fein
63901034018
ab € 50,92*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 10 000 St
Fein
63901031020
ab € 267,14*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 10 000 St
Fein
63901034020
ab € 347,17*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 35 mm, VE 1 000 St
Fein
63901030014
ab € 46,75*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 35 mm, VE 1 000 St
Fein
63901032016
ab € 46,79*
Zubehör
Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 35 mm, VE 10 000 St
Fein
63901030020
ab € 267,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen